フレキラック ピニオンのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
119件の「フレキラック ピニオン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラック レール」、「タップオイル」、「ラック」などの商品も取り扱っております。
DR 成形フレキラック KHK(小原歯車工業)ランキング1位
成型品で、変形自在、金属ラックにない幅広い用途が可能です。
材質ジュラコン(R)(M90-44)種別ラック形状R4全長A(mm)2000圧力角(°)20歯形並歯精度等級KHK R 001 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯切基準面底面
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

SRラック KHK(小原歯車工業)ランキング2位
材質S45C表面処理黒染種別ラック形状R1圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
1本
899税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

PRプラスチックラック KHK(小原歯車工業)ランキング3位
種別ラック材質MC901形状R1圧力角(°)20歯形並歯許容曲げ半径(mm)0.5以内(1mに対し)精度等級KHK R 001 5級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面底面
1個
6,398税込7,038
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

SSDR DR専用ピニオン KHK(小原歯車工業)ランキング4位
DR 成形フレキラック専用の歯車(ピニオン)です。
材質S45C付属品止めねじ形状S1T表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
1個
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)ランキング5位
種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)。旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
1個
799税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(94種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)ラックキット
ラックを使用すると回転を直動に変換することができます。昇降装置などに使用されます。
用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。種別ラック&ピニオン質量(kg)約1取付け方法平行軸使用SRO1.5-500、PS1.5-20
1キット
36,980税込40,678
4日以内出荷

KHK(小原歯車工業)ARL DR専用スライドレール
DR成形フレキラック専用のスライドレールです。
材質アルミニウム(A6063S-T5)長さ(mm)1000形状T6
1個
1,698税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998。旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
1個
789税込868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(117種類の商品があります)

材質MC901種別平歯車形状S5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)。旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
1個
899税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯種別ラックギヤ精度JIS N4級熱処理焼きならし表面硬度HS26~31
1本
2,998税込3,298
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)。旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面
1個
199税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(66種類の商品があります)

1個
5,998税込6,598
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)


すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用種類リニア形材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理寸法A(mm)20寸法C(mm)25寸法D(mm)50寸法F(mm)7.2寸法E(mm)12.4仕上シルバーアルマイト処理材質アルミ合金推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM4
1本ほか
529税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整質量(g)1340本体寸法(mm)高さ340荷重設定範囲(kg)2耐久性18000回ストローク(常温)材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598税込10,558
当日出荷

1個
1,498税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

モジュール1種別平歯車材質MC901圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯切基準面
1個
559税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(151種類の商品があります)

材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20仕様両端面/加工済歯形並歯歯面仕上げ切削精度等級JISN8級(旧JIS4級)
1本
2,198税込2,418
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

内歯車の普及品です。 低価格で応用性に富んでいます。
材質S45C表面処理黒染種別インターナルギヤ形状T1
1個
12,980税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)